text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit golyós reteszelés 842/1 Z SW2,5/25 056350


842/1 Z bitek, 2,5 x 25 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A gömb alakú csúcsprofilok lehetővé teszik a szerszám tengelyének mozgatását és elforgatását a csavar tengelyéhez képest, ami lehetővé teszi a ",sarkok körüli csavarozást",. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81465.025.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 5
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Leírás

842/1 Z bitek, 2,5 x 25 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A gömb alakú csúcsprofilok lehetővé teszik a szerszám tengelyének mozgatását és elforgatását a csavar tengelyéhez képest, ami lehetővé teszi a ",sarkok körüli csavarozást",. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81465.025.025
EAN 4013288013156
UBB 240232960312
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056350001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.