text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit foglalat 800/4 Z 059453 1,2 x 6,5 x 152


For slotted screws Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive Suitable for AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools etc. Prevents premature breakage of the drive tip

Cikkszám 81433.012.006
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1.2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb

Leírás

Tough viscous Wera bits for slotted screws for universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81433.012.006
EAN 4013288031488
UBB 241232005116
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059453001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.