text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-foglalat 800/1 TZ 1,2 x 6,5


800/1 TZ bitek, 1,2 x 6,5 x 25 mmBitek hornyolt csavarokhoz, torziós zónával az idő előtti kopás ellen. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81245.112.006
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 800/1 TZ

Leírás

800/1 TZ bitek, 1,2 x 6,5 x 25 mmBitek hornyolt csavarokhoz, torziós zónával az idő előtti kopás ellen. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81245.112.006
EAN 4013288011183
UBB 425232023258
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056233001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.