text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit csavar 800/4 Z 1,0 x 5,5 059486


800/4 Z bitek, 1 x 5,5 x 70 mmKemény Wera bitek hornyolt csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81431.010.005
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Packed per 1

Specifications

Méret bit (mm) 5.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 13.7
Árucikk kód 8207903000
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Description

800/4 Z bitek, 1 x 5,5 x 70 mmKemény Wera bitek hornyolt csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81431.010.005
EAN 4013288011596
UBB 203125073692
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059486001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.