text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit csavar 800/4 Z 0,6 x 4,5 059315


800/4 Z bitek, 0,6 x 4,5 x 50 mmKemény Wera bitek hornyolt csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81430.006.004
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 0.6
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 9
Árucikk kód 8207903000
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Leírás

800/4 Z bitek, 0,6 x 4,5 x 50 mmKemény Wera bitek hornyolt csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81430.006.004
EAN 4013288011534
UBB 240232959595
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059315001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.