text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit csavar 800/4 Z 0,6 x 3,5 059472


800/4 Z bitek, 0,6 x 3,5 x 70 mmKemény Wera bitek hornyolt csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81431.006.003
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Embalado por 1

Especificações

Méret bit (mm) 3.5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 9.4
Árucikk kód 8207903000
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrição

800/4 Z bitek, 0,6 x 3,5 x 70 mmKemény Wera bitek hornyolt csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81431.006.003
EAN 4013288011527
UBB 203125073445
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059472001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.