text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit csavar 800/2 Z 1,6 x 10 057235


800/2 Z bitek, 1,6 x 10 x 41 mmKemény viszkózus bitek hornyolt csavarokhoz univerzális használatra. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D szerinti tartókhoz 8.

Cikkszám 81424.016.010
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 10
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 19
Model 800/2 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Leírás

800/2 Z bitek, 1,6 x 10 x 41 mmKemény viszkózus bitek hornyolt csavarokhoz univerzális használatra. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D szerinti tartókhoz 8.

Cikkszámok

Cikkszám 81424.016.010
EAN 4013288011299
UBB 240232958928
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057235001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.