text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit csavar 800/2 Z 1,2 x 8,0 057225 057225


800/2 Z bitek, 1,2 x 8 x 41 mmKemény viszkózus bitek hornyos csavarokhoz univerzális használatra. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszám 81424.012.008
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 13.5
Model 800/2 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Leírás

800/2 Z bitek, 1,2 x 8 x 41 mmKemény viszkózus bitek hornyos csavarokhoz univerzális használatra. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszámok

Cikkszám 81424.012.008
EAN 4013288011275
UBB 240232958761
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057225001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.