text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 TX BO Universal 1 8067/6BOZ 056158 7 db Wera Bit-Check 7 TX BO Univerzális 1 8067/6BOZ 056158 7 db


Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 db 1x 894/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 51 mm 6x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. Tartalmaz egy univerzális tartót a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejű bitek felvételéhez. Gyorskioldó tokmány a gyors bitváltáshoz. TORX® BO biteket tartalmaz a biztonságos rögzítéshez, univerzális használatra.

Cikkszám 81299.056.158
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Leírás

Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 db 1x 894/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 51 mm 6x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. Tartalmaz egy univerzális tartót a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejű bitek felvételéhez. Gyorskioldó tokmány a gyors bitváltáshoz. TORX® BO biteket tartalmaz a biztonságos rögzítéshez, univerzális használatra.

Cikkszámok

Cikkszám 81299.056.158
EAN 4013288033741
UBB 425232919489
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05056158001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.