text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Hex-Plus 1 8040/6 056168 7 db Wera Bit-Check 7 hex-Plus 1 8040/6 056168 7 db


Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 db 1x 895/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 52 mm 6x 840/1 Z bitek: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. Szívós viszkózus az univerzális felhasználáshoz. Tartalmaz egy univerzális tartót a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatszögfejes meghajtású bitek felvételéhez. Gyorskioldó tokmányt tartalmaz a gyors bitváltáshoz, az erős állandó mágnes abszolút biztonságosan tartja a biteket.

Cikkszám 81297.056.168
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 6
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 6
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 77.6
Árucikk kód 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Leírás

Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 db 1x 895/4/1 K univerzális bit tartó: 1/4", x 52 mm 6x 840/1 Z bitek: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. Szívós viszkózus az univerzális felhasználáshoz. Tartalmaz egy univerzális tartót a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatszögfejes meghajtású bitek felvételéhez. Gyorskioldó tokmányt tartalmaz a gyors bitváltáshoz, az erős állandó mágnes abszolút biztonságosan tartja a biteket.

Cikkszámok

Cikkszám 81297.056.168
EAN 4013288033840
UBB 425232920453
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05056168001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.