Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
5M960074
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
WERA BIT-CHECK 30 WOOD 2 30PC
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5M960074
Csomagolás
Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej)
1
Bitek száma PZ (keresztfej)
9
Bitek száma Torx
19
Bitek száma horony
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csomagolás
Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej)
1
Bitek száma PZ (keresztfej)
9
Bitek száma Torx
19
Bitek száma horony
0
Bitek száma összesen
29
Mágneses tartóval
Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat
0
Bitek száma TriWing
0
Bitek száma két furat
0
Bitretesszel
Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson)
0
Kézi markolattal
Nem
Márka
Wera
Model
BIT-CHECK
Type
Bit Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Bit-Check 30 Wood 2, 30 db 1x 899/4/1 univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z bitek: PH 2 x 25 mm 9x 855/1 Z bitek: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 19x 867/1 TORX® bitek: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. Tartalmaz egy univerzális tartót erős állandó mágnessel a hatlapfejű bitek felvételéhez. Behelyezhető az elektromos csavarhúzóba vagy az elektromos fúrógép tokmányába. Többkomponensű Bit-Check, amely a bitek tartósan biztonságos tárolásához függőlegesen elhelyezhető.
Cikkszámok
Cikkszám
5M960074
EAN
4013288179845
UBB
500643336232
UNSPSC
27112814
Gyártó cikksz
05057432001