text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 UNI 1 30PC


Bit-Check 30 Universal 1, 30 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH bitek: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 1

Cikkszám 2C136338
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 6
Bitek száma PZ (keresztfej) 6
Bitek száma Torx 6
Bitek száma horony 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 6
Bitek száma PZ (keresztfej) 6
Bitek száma Torx 6
Bitek száma horony 1
Bitek száma összesen 29
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 5
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Leírás

Bit-Check 30 Universal 1, 30 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH bitek: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ fúrófejek: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bitek: 1 x 5,5 x 25 mm: 29 bitet minimális helyen, a bitek egyszerű eltávolítása és visszahelyezése. A Rapidaptor tartó gyors bitcserét biztosít. Univerzális bitek szerelve különböző alkalmazásokhoz, robusztus Bit-Check.

Cikkszámok

Cikkszám 2C136338
EAN 4013288115096
UBB 500643335812
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056440001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.