Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 db 1x 897/4 IMP R Impaktor tartó rögzítőgyűrűvel és gyűrűs mágnessel: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor bitek: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor bitek: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bitek: 4x 840/1 IMP DC Impaktor bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm: Impaktortartó rögzítőgyűrűvel és gyűrűs mágnessel, 29 db Impaktor bit: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Impaktortartó rögzítőgyűrűvel és gyűrűs mágnessel, 29 db Impaktor bit. Az Impaktor technológia az anyagtulajdonságok lehető legjobb kihasználásának és az optimalizált geometriának köszönhetően még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít, különösen alkalmas a szokásos ütvecsavarozókkal való használatra, gyűrűs mágnessel ellátott tartó a még hosszabb és nehezebb csavarok egyszerű tartásához, ideális a fej feletti munkákhoz. A bitek durva gyémántbevonata a fokozott súrlódási ellenállásnak köszönhetően csökkenti a csavarfej kicsúszásának kockázatát.