text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 BITORSION 1 30PC


Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 BTZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 BTZ bitek: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX® bitek: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmKeményen elnyel

Cikkszám 1J373930
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 9
Bitek száma PZ (keresztfej) 10
Bitek száma Torx 10
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 9
Bitek száma PZ (keresztfej) 10
Bitek száma Torx 10
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 29
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set

Leírás

Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 BTZ bitek: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 BTZ bitek: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX® bitek: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmKeményen elnyelő bitek univerzális használatra. BiTorsion bitek torziós zónával - ahol a mozgási energia a csúcsterhelésről elterelődik. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. A lehető legjobb élettartamot kínálja a megfelelő tartóval. Rapidaptor technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a bitek rögzítését a hüvely működtetése nélkül. A bit eltávolítása egyszerű, csak a hüvely előre nyomásával - a gyors bitcsere érdekében egyetlen kézzel. A DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 szerinti 1/4", hatlapfejű bitek felvételéhez. Az elektromos csavarhúzóba vagy az elektromos fúrógép tokmányába való behelyezéshez. A többkomponensű Bit-Check meggyőző a kis súlya és a lehető legnagyobb tömörség miatt. Ebben a tekintetben a Bit-Check alsó részének puha anyaga biztosítja a bitek biztonságos rögzítését, ugyanakkor egyszerű eltávolítása. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 1J373930
EAN 4013288179821
UBB 500643334823
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057430001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.