Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
8C456306
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
WERA BIT-CHECK 12 METAL 1 12PC
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8C456306
Csomagolás
Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej)
2
Bitek száma PZ (keresztfej)
2
Bitek száma Torx
4
Bitek száma horony
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csomagolás
Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej)
2
Bitek száma PZ (keresztfej)
2
Bitek száma Torx
4
Bitek száma horony
0
Bitek száma összesen
11
Mágneses tartóval
Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat
3
Bitek száma TriWing
0
Bitek száma két furat
0
Bitretesszel
Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson)
0
Kézi markolattal
Nem
Márka
Wera
Model
BIT-CHECK
Type
Bit Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Bit-Check 12 Metal 1, 12 db 1x 899/4/1 univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z bitek: 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bitek: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 867/1 TORX® -bitek: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 3x 840/1 Z bitek: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 3x 840/1 Z bit: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. Tartalmaz egy univerzális tartót erős állandó mágnessel a hatlapfejű bitek felvételéhez. Behelyezhető az elektromos csavarhúzóba vagy az elektromos fúrógép tokmányába való használatra. Többkomponensű Bit-Check, amely a bitek tartósan biztonságos tárolásához függőlegesen elhelyezhető.
Cikkszámok
Cikkszám
8C456306
EAN
4013288179883
UBB
500643334096
UNSPSC
27112814
Gyártó cikksz
05057424001