text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 12 BITORSION 1 12PC


Bit-Check 12 BiTorsion 1, 12 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 BTZ bitek: 3x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm 3x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmKeményen elnyelő bitek univerzális

Cikkszám 8M270479
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 3
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 11
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Leírás

Bit-Check 12 BiTorsion 1, 12 db 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzális bit tartó: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 BTZ bitek: 3x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm 3x 855/1 BTZ bitek: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmKeményen elnyelő bitek univerzális használatra. BiTorsion bitek torziós zónával - ahol a mozgási energiát a csúcsterhelésről elterelik. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. A lehető legjobb élettartamot kínálja a megfelelő tartóval. Rapidaptor technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a bitek rögzítését a hüvely működtetése nélkül. A bit eltávolítása egyszerű, csak a hüvely előre nyomásával - a gyors bitcsere érdekében egyetlen kézzel. A DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 szerinti 1/4", hatlapfejű bitek felvételéhez. Az elektromos csavarhúzóba vagy az elektromos fúrógép tokmányába való behelyezéshez. A többkomponensű Bit-Check meggyőző a kis súlya és a lehető legnagyobb tömörség miatt. Ebben a tekintetben a Bit-Check alsó részének puha anyaga biztosítja a bitek biztonságos rögzítését, ugyanakkor egyszerű eltávolítása. A bitek profilja és mérete könnyen felismerhető a Wera ",Take it easy", szerszámkeresőnek köszönhetően, amely színkódolással és jól látható lenyomattal rendelkezik.

Cikkszámok

Cikkszám 8M270479
EAN 4013288179869
UBB 500643333676
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057420001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.