text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 10 IMPAKTOR 3 10PC


Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 db 1x 897/4 IMP R Impaktor tartó rögzítőgyűrűvel és gyűrűs mágnessel: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Impaktor bitek: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bitek: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bitek: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors

Cikkszám 8Y889859
Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 4
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 4
Bitek száma Torx 5
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 9
Mágneses tartóval Igen
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Leírás

Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 db 1x 897/4 IMP R Impaktor tartó rögzítőgyűrűvel és gyűrűs mágnessel: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Impaktor bitek: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bitek: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bitek: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. A Bit-Check gyors áttekintést nyújt a rendelkezésre álló szerszámokról. A nem szükséges bitek egyszerűen visszahelyezhetők a készletbe, és nem vesznek el. Egyszerű szállítás pl. az ingzsebben. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bithegy durva gyémántszemcsés bevonatának köszönhetően megakadályozza a csavarfej kicsúszását. Impakt tartó a szélsőséges impulzuscsúcsok elnyelésére. Különleges torziós hatás a kettős torziós rugónak köszönhetően. Gyűrűs mágnessel rendelkezik, amely még a hosszú és nehéz csavarokat is rendkívül biztonságosan tartja, így ideális a fej feletti munkavégzéshez. A mágnes visszatolható és ezáltal semlegesíthető. Különösen alkalmas a szokásos ütvecsavarozókkal való használatra.

Cikkszámok

Cikkszám 8Y889859
EAN 4013288156761
UBB 500643331027
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 05057683001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.