text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit adapter 784 négyszöghajtás 1/2 inch hatszöghajtás 1/4 inch


Cikkszám 4O183484
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/2 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 12.5
Hüvelytartó Igen
Típus a szerszám oldalán Hatszögletű (nőstény)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Cikkszámok

Cikkszám 4O183484
EAN 4013288008053
UBB 500643188062
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05042760001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.