text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit adapter 7774/3 14 x 18 5/16


7774/3 Bit adapterbetét, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmBit adapterbetét, 5/16",, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszám 1U491771
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Hosszúság (mm) 58
Csatlakozási méret 14x18 mm
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 58
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Hosszúság (mm) 58
Csatlakozási méret 14x18 mm
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése Egyéb
Méret bit behelyezése (mm) 0.31
Méret gép behelyezése Egyéb
Méret gép behelyezése (mm) 14
Hüvelytartó Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079010
Model 7774/3
Type Bit Adapter Insert

Leírás

7774/3 Bit adapterbetét, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmBit adapterbetét, 5/16",, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1U491771
EAN 4013288196293
UBB 500686625897
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078642001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.