text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit adapter 7774/2 9 x 12 5/16


Cikkszám 7F940925
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Hosszúság (mm) 42
Csatlakozási méret 9x12 mm
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 42
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
Hosszúság (mm) 42
Csatlakozási méret 9x12 mm
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése Egyéb
Méret bit behelyezése (mm) 0.31
Méret gép behelyezése Egyéb
Méret gép behelyezése (mm) 9
Hüvelytartó Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079010
Model 7774/2
Type Bit Adapter Insert

Cikkszámok

Cikkszám 7F940925
EAN 4013288196309
UBB 500686625632
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078641001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.