text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 SW8/65 060278


869/4 Diószegők, 8 x 65 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81593.080.065
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 8
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 37
Type Nut Setter

Leírás

869/4 Diószegők, 8 x 65 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81593.080.065
EAN 4013288016577
UBB 425232904457
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060278001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.