text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 SW11/65 060281


869/4 Anyavető, 11 x 65 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81593.110.065
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 11
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 11
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 50
Type Nut Setter

Leírás

869/4 Anyavető, 11 x 65 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81593.110.065
EAN 4013288031327
UBB 240232982506
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060281001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.