text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW8/65 060225


869/4 M Anyavető, mágneses, 8 x 65 mmMetrikus anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81594.080.065
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 8
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 37
Type Nut Setter

Leírás

869/4 M Anyavető, mágneses, 8 x 65 mmMetrikus anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81594.080.065
EAN 4013288016683
UBB 425232903616
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060225001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.