text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW3/8/65 060265


869/4 M Anyavető, mágneses, 3/8", x 65 mmKereskedelmi anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 81594.096.065
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 44
Árucikk kód 8207903000
Type Nut Setter

Leírás

869/4 M Anyavető, mágneses, 3/8", x 65 mmKereskedelmi anyavető hatszögletű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81594.096.065
EAN 4013288016744
UBB 425232904291
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060265001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.