Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
81593.096.065
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
Wera Bit 869/4 3/8/65 060288
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
869/4 Anyavető, 3/8", x 65 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.
Teljes leírás
Cikkszám
81593.096.065
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (mm)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (mm)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
50
Type
Nut Setter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
869/4 Anyavető, 3/8", x 65 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.
Cikkszámok
Cikkszám
81593.096.065
EAN
4013288016621
UBB
240232982928
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05060288001