Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
81593.063.065
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
Wera Bit 869/4 1/4/65 060286
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
869/4 Anyavető, 1/4", x 65 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.
Teljes leírás
Cikkszám
81593.063.065
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (mm)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (mm)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Darabonkénti súly (g)
34
Type
Nut Setter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
869/4 Anyavető, 1/4", x 65 mmNem mágneses kivitel. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.
Cikkszámok
Cikkszám
81593.063.065
EAN
4013288016614
UBB
240232982761
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05060286001