text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 2 x 50


868/4 IMP DC DIY Impaktor DIY Impaktor négyszögletes dugókulcsbitek, # 2 x 50 mm, 5 db 5x 868/4 IMP DC Impaktor Impaktor Square-Plus bitek: # 2 x 50 mmMagas minőségű bitek négyszögletes csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva

Cikkszám 6R921173
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma összesen 5
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 5
Keresztfej típusa Egyéb
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model 868/4 IMP DC 2X50
Type Bit Set

Leírás

868/4 IMP DC DIY Impaktor DIY Impaktor négyszögletes dugókulcsbitek, # 2 x 50 mm, 5 db 5x 868/4 IMP DC Impaktor Impaktor Square-Plus bitek: # 2 x 50 mmMagas minőségű bitek négyszögletes csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfej kicsúszását. Különösen alkalmas a szokásos ütvecsavarozókkal való használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6R921173
EAN 4013288157546
UBB 500643486474
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057671001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.