text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 25/70 060115


867/4 Z TORX® bitek, TX 25 x 70 mmPremium bitek TORX® csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81586.025.070
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 25
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 34
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

867/4 Z TORX® bitek, TX 25 x 70 mmPremium bitek TORX® csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81586.025.070
EAN 4013288016201
UBB 425122109662
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060115001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.