text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 30 x 89


867/4 Z TORX® BO szerszámok furattal, TX 30 x 89 mmPremium szerszámok TORX® BO foglalatos csavarokhoz. A TORX® BO csavarok hajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen lazítást, mivel ezek a csavarok nem működtethetők ",normál", TORX® szerszámokkal. Csak a speciális TORX® BO szerszámok rendelkeznek olyan furattal, amelybe a csapot

Cikkszám 5J570805
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

867/4 Z TORX® BO szerszámok furattal, TX 30 x 89 mmPremium szerszámok TORX® BO foglalatos csavarokhoz. A TORX® BO csavarok hajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen lazítást, mivel ezek a csavarok nem működtethetők ",normál", TORX® szerszámokkal. Csak a speciális TORX® BO szerszámok rendelkeznek olyan furattal, amelybe a csapot be lehet szerelni. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 5J570805
EAN 4013288094575
UBB 500643467813
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060054001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.