text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 IMP DC 20 x 50


867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bitek, TX 20 x 50 mm, 5 db 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bitek: TX 20 x 50 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhet

Cikkszám 3U789374
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma Torx 5
Bitek száma összesen 5
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model 867/4 IMP DC
Type Bit Set

Leírás

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bitek, TX 20 x 50 mm, 5 db 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bitek: TX 20 x 50 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfejből való kicsúszást. Különösen alkalmas a szokásos ütvecsavarozókkal való használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 3U789374
EAN 4013288163172
UBB 500643441412
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057664001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.