text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 55/35 066925


867/2 Z TORX® bit For recessed TORX® screws 5/16" hexagon drive Ductile and tough for hard materials Prevents premature breakage of the drive tip

Cikkszám 81585.055.035
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 55
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera

Leírás

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszámok

Cikkszám 81585.055.035
EAN 4013288016164
UBB 425232070762
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066925001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.