text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 30/35 066905


867/2 Z TORX® bitek, TX 30 x 35 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszám 81585.030.035
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 15.2
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Leírás

867/2 Z TORX® bitek, TX 30 x 35 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszámok

Cikkszám 81585.030.035
EAN 4013288016126
UBB 425232070358
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066905001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.