text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/12 TORX® 20/45 064155


867/12 TORX® bitek, TX 20 x 45 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. Menethajtás M 5.

Cikkszám 81272.020.045
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 7.2
Model 867/12 TORX
Type Screwdriver Bit

Leírás

867/12 TORX® bitek, TX 20 x 45 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. Menethajtás M 5.

Cikkszámok

Cikkszám 81272.020.045
EAN 4013288026484
UBB 425232919976
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05064155001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.