text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 25 x 25 073315 2 darab


867/1 SB TORX® bitek, TX 25 x 25 mm, 2 db 2x 867/1 TORX® bitek: TX 25 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81612.025.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 25
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma Torx 2
Bitek száma összesen 2
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 16.4
Model 867/1Z SB
Type Bit Set

Leírás

867/1 SB TORX® bitek, TX 25 x 25 mm, 2 db 2x 867/1 TORX® bitek: TX 25 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81612.025.025
EAN 4013288029164
UBB 241232002063
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073315001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.