text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 25 x 25


867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bitek, TX 25 x 25 mm, 10 db 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bitek: TX 25 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántrészecskékkel ellátott bevo

Cikkszám 0N253688
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 25
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma Torx 10
Bitek száma összesen 10
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Bit Set

Leírás

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bitek, TX 25 x 25 mm, 10 db 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bitek: TX 25 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántrészecskékkel ellátott bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfejből való kicsúszást. Különösen alkalmas a szokásos ütvecsavarozókkal való használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0N253688
EAN 4013288157447
UBB 500643423436
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057625001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.