text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 Z PZ GR1 x 50 Z Wera Bit 855/1 Z PZ GR1 x 50 Z


Suitable for Pozidriv Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Prevents premature breakage of the drive tip

Cikkszám 81263.101.050
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera

Leírás

High quality bits for Pozidriv* screws. Tough viscous for universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.br* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.br

Cikkszámok

Cikkszám 81263.101.050
EAN 4013288014542
UBB 425232061449
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056812001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.