text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 2 x 25


855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bitek, PZ 2 x 25 mm, 10 db 10x 855/1 IMP DC Impaktor bitek: PZ 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Pozidriv* csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályozza

Cikkszám 0D555510
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bitek, PZ 2 x 25 mm, 10 db 10x 855/1 IMP DC Impaktor bitek: PZ 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Pozidriv* csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfej kicsúszását. Különösen alkalmas a szokásos ütvecsavarozókkal való használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszámok

Cikkszám 0D555510
EAN 4013288157676
UBB 500643402489
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057621001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.