text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 150


853/4 ACR® SL bitek hüvelykkel, mágnesezett, PH 2 x 150 mmMagas minőségű bitek durva bordákkal (anti cam-out funkció, ACR®), amelyek megakadályozzák a csavarfej kicsúszását, tartósan mágnesezett, így a csavarok biztonságosan a bit hegyén tarthatók, műanyag hüvelykkel, védi az alkatrészeket a csavarozás közbeni sérülésektől. Szívós viszkózus az univerzál

Cikkszám 8P505351
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

853/4 ACR® SL bitek hüvelykkel, mágnesezett, PH 2 x 150 mmMagas minőségű bitek durva bordákkal (anti cam-out funkció, ACR®), amelyek megakadályozzák a csavarfej kicsúszását, tartósan mágnesezett, így a csavarok biztonságosan a bit hegyén tarthatók, műanyag hüvelykkel, védi az alkatrészeket a csavarozás közbeni sérülésektől. Szívós viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8P505351
EAN 4013288163189
UBB 500693654146
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05203913001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.