text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH 059802 PH3 x 152


851/4 Z bitek, PH 3 x 152 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81504.003.152
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Ambalat la 1

technické údaje

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 38
Árucikk kód 8207903000
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/4 Z bitek, PH 3 x 152 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81504.003.152
EAN 4013288031075
UBB 419110996321
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059802001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.