text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH 059755 PH1 x 70


851/4 Z bitek, PH 1 x 70 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81504.001.070
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 14
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/4 Z bitek, PH 1 x 70 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81504.001.070
EAN 4013288013781
UBB 419110995828
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059755001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.