text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 32 Z


851/1 Z bitek, PH 2 x 32 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81258.102.032
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 9.2
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/1 Z bitek, PH 2 x 32 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81258.102.032
EAN 4013288013347
UBB 425232907591
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056515001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.