text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR1 x 50 Z

Külső beszállítótól elérhető

851/1 Z bitek, PH 1 x 50 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Artikelnummer 81258.101.050
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 14.4
Árucikk kód 8207903000
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

851/1 Z bitek, PH 1 x 50 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81258.101.050
EAN 4013288013330
UBB 425232051879
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056507001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.