text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR0 x 25 Z


For Phillips screws Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Prevents premature breakage of the drive tip

Cikkszám 81258.100.025
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera

Leírás

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81258.100.025
EAN 4013288013323
UBB 425232051614
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056500001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.