text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 IMP DC 2 x 25


851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bitek, PH 2 x 25 mm, 10 db 10x 851/1 IMP DC Impaktor bitek: PH 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Phillips csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályoz

Cikkszám 0I909273
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma PH (keresztfej) 10
Bitek száma összesen 10
Mágneses tartóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Bit Set

Leírás

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bitek, PH 2 x 25 mm, 10 db 10x 851/1 IMP DC Impaktor bitek: PH 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Phillips csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfej kicsúszását. Különösen alkalmas a szokásos ütvecsavarozókkal való használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0I909273
EAN 4013288157638
UBB 500643373847
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057616001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.