text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 IMP DC 5 x 50


840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bitek, 5 x 50 mm, 5 db 5x 840/4 IMP DC Impaktor bitek: 5 x 50 mmMagas minőségű Impaktor bitek hatszögletű csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megak

Cikkszám 0H118345
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 50
Bitek száma összesen 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 50
Bitek száma összesen 5
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model 840/4 IMP DC
Type Bit Set

Leírás

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bitek, 5 x 50 mm, 5 db 5x 840/4 IMP DC Impaktor bitek: 5 x 50 mmMagas minőségű Impaktor bitek hatszögletű csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántszemcsés bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfej kicsúszását. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0H118345
EAN 4013288157492
UBB 500643354615
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057645001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.