text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW6/30 057520


For socket head screws Ductile and tough for hard materials Hex-Plus allows socket head screws to live longer 5/16" hexagon drive (Wera connecting series 2) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Cikkszám 81455.060.030
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera

Leírás

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszámok

Cikkszám 81455.060.030
EAN 4013288012784
UBB 203232902296
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057520001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.