text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW3/30 057505


840/2 Z bitek, 3 x 30 mmKemény viszkózus Wera bitek hatszögletű csavarokhoz univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszám 81455.030.030
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 30
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 30
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 13.1
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Leírás

840/2 Z bitek, 3 x 30 mmKemény viszkózus Wera bitek hatszögletű csavarokhoz univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszámok

Cikkszám 81455.030.030
EAN 4013288012753
UBB 203232901959
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057505001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.