text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW10/30 057530


840/2 Z bitek, 10 x 30 mmKemény viszkózus Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszám 81455.100.030
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 30
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 10
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 30
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 20.4
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Leírás

840/2 Z bitek, 10 x 30 mmKemény viszkózus Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszámok

Cikkszám 81455.100.030
EAN 4013288012807
UBB 203232902452
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057530001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.