text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW3.0 x 25


840/1 Z Szabotázsbiztos Hex-Plus BO bitek, 3 x 25 mmKemény viszkózus Wera bitek hatszögletű csavarokhoz és univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A BO hatszögű csavarok meghajtóprofiljában egy kiálló csap van

Cikkszám 81154.000.030
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4.2
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Leírás

840/1 Z Szabotázsbiztos Hex-Plus BO bitek, 3 x 25 mmKemény viszkózus Wera bitek hatszögletű csavarokhoz és univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavar fejében. A bevágási hatás így minimálisra csökken, és a csavarfej sérülése többé-kevésbé kiküszöbölhető. A BO hatszögű csavarok meghajtóprofiljában egy kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítani ezeket a csavarokat. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81154.000.030
EAN 4013288038562
UBB 500625430821
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056343001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.