text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT 800/1TZ 1,6X8,0


800/1 TZ bitek, 1,6 x 8 x 25 mmBitek hornyolt csavarokhoz torziós zónával az idő előtti kopás ellen. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 81245.116.008
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 4
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Leírás

800/1 TZ bitek, 1,6 x 8 x 25 mmBitek hornyolt csavarokhoz torziós zónával az idő előtti kopás ellen. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81245.116.008
EAN 4013288011190
UBB 425232023415
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05056240001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.